Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel 120x170mm 0,05mm ohne Druck 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-448009900
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     448009900
EAN/GTIN:
     4003969935495
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
druckverschlussbeutel 120 x 170 mm ...
Druckverschlussbeutel 120 x 170 mm (B x H) 50µm Kunststoff transparent 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Druckverschlussbeutel
Maße:
120 x 170 mm (B x H)
Dicke der Folie:
50 µm
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel, druckbandbeutel 120x170mm, Aufbewahrungsbeutel, Kleinkrambeutel, Verschlussbeutel, Warenschutztaschen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1310
1
€ 5,95*
ab € 1,32*
€ 1,99*
1
€ 7,95*
ab € 1,31*
€ 2,05*
9 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 1,64*
€ 2,49*
2 Tage
1375
25
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 3,55*
6 Tage
1375
1
€ 5,99*
ab € 2,49*
€ 3,68*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,75*
€ 2,08
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,71*
€ 2,03
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,66*
€ 1,98
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,32*
€ 1,57
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0132* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
921H0000035
ab € 1,24*
Ähnlich
Soennecken
448010000
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.