Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medination Seifencreme 97543 mit Pumpe derm. getestet 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-449005800
Hersteller:
     Wilhelm Klein
Herst.-Nr.:
     97543
EAN/GTIN:
     4260483080074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flüssigseifen
Handreinigungsmittel
Handseifen
Handwaschmittel
Enthält rückfettende Substanzen, leicht konserviert, pH-hautneutral geprüft.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flüssigseife
Biozid-Produkt:
Nein
parfümiert:
Ja
dermatologisch getestet:
Ja
pH-Wert:
4,1-5,8
Ausführung des Behälters:
Pumpflasche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
0,5 l
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 1,46*
€ 2,48*
Lager 1682
1384
1
€ 5,95*
ab € 1,53*
€ 2,52*
1 Tag
502
1
€ 5,59*
ab € 2,58*
€ 4,09*
5 Tage
717
1
€ 5,99*
ab € 2,53*
€ 4,15*
3 Tage
744
1
€ 6,95*
ab € 3,28*
€ 5,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,00306* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schmees
494019800
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.