| |
|
| Artikel-Nr.: 273-KLE8110012 Herst.-Nr.: 09451139 EAN/GTIN: 4260483080074 |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Anreißer (Online): | Seifencremepumpspender Medination, für Hand- und Körperreinigung, 500ml | Kurzbeschreibung (Online): | Seifencremepumpspender Medination, für Hand- und Körperreinigung, 500 ml | Grundpreis Inhalt: | 0.500 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | LTR |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,53* | € 2,51* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,49* | € 2,53* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 2,56* | € 4,08* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,52* | € 4,13* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,25* | € 4,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,00298* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|