| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-449026200 Herst.-Nr.: PRO1LDGER EAN/GTIN: 5010424098977 |
| |
|
| | |
| Spender für den Hautschutz vor der Arbeit. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Hautschutzspender | Maße: | 13 x 23,3 x 11,5 cm (B x H x T) | Fassungsvermögen des Behältnisses: | 1 l | nachfüllbar: | Ja | Sichtfenster vorhanden: | Ja | abschließbar möglich: | Ja | Material: | Kunststoff | Farbe: | weiß/blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Armhebel-Spender, Armhebelspender, Desinfektionsmittel-Spender, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Spender Hautcreme, Spender Hautschutzcreme, Station Hautschutzcreme, Wandspender Hautschutzcreme, seifenschaumspender kunststoff, cremeseifenspender, armhebelspender 1000 ml, Hautschutzspender |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 17,47* | € 24,29* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 17,61* | € 24,41* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,37* | € 25,29* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 18,63* | € 25,66* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 20,61* | € 28,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|