| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-449032601 Herst.-Nr.: 416146 EAN/GTIN: 8024929561468 |
| |
|
| | |
| Der Antibakterieller Hy Tech Toilettenpapier-Spender Maxi Jumbo ist die ideale Lösung für viel frequentierte Einrichtungen und zahlreiche geräumige Waschräume. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Toilettenpapierspender | Produktverwendung: | Großrolle | Maße: | 34,5 x 34,5 x 14,8 cm (B x H x T) | Sichtfenster vorhanden: | Ja | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 22,33* | € 29,85* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 21,71* | € 29,87* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 33,83* | € 44,39* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 34,96* | € 45,81* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 33,92* | € 45,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|