| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-449045101 Herst.-Nr.: 556301 EAN/GTIN: 4015544725797 |
| |
|
| | |
| Diese Wandhalter sind ein hygienisches und sparsames System für alle Hotel-Kosmetikprodukte in Squeeze-Flaschen. Squeeze-Flaschen werden mit einem Handgriff gedrückt, um Duschgel, Shampoo und Co. dosiert in der gewünschten Menge zu entnehmen – sparsam, hygienisch und tropffrei. Die Wandhalter können platzsparend im Hotelbadezimmer oder direkt in der Dusche montiert werden. Sie passen für Hotel-Shampoo, Duschgel oder „Hair & Body“. Die Flaschen sind diebstahlsicher aufbewahrt. Die Halter können nur mit dem mitgelieferten Magnetschlüssel geöffnet werden, um die Flaschen auszutauschen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Squeeze | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Wandhalterung Squeeze | Verwendung für Produkt: | HYGOSTAR Duschgel 556305, HYGOSTAR Shampoo 556304, HYGOSTAR Hair & Body 556303 | Anzahl der Flaschenhalter: | 1 Flaschenhalter | Fassungsvermögen: | 450 ml | Material: | Kunststoff | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 9,27* | € 13,61* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 9,64* | € 14,58* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 10,33* | € 15,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|