| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-481037100 Herst.-Nr.: 11242 EAN/GTIN: 4003315699958 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher-Satz mit ergonomisch geformten Gummigriffen für ermüdungsfreies Arbeiten und hohes Drehmoment. Lieferumfang: 3 Schlitz-Schraubendreher (6 x 38/6 x 100/8 x 150 mm), 3 Kreuz-Schraubendreher (PH 2 x 38/ 2 x 100/ 3 x 150 mm). 2 Elektriker -Schraubendreher (Schlitz 5 x 75 mm, Kreuz PH 1 x 75 mm). 7 Feinmechaniker-Schraubendreher (Schlitz 2,5/3,0/3,5, Kreuz PH 0/00, Torx T 15/20). Bit-Aufsätze: 6 T-Profil (T 10/15/20/25/30/40), 6 Innensechskant (2/3/4/5/5,5/6 mm), 4 Kreuz (PH 0/1/2/3), 5 Schlitz (3/4/5/6/7 mm), 4 Pozidriv (PZ 0/1/2/3). Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schraubendreher-Satz | Anzahl der Kreuz-Schraubendreher (PH): | 6 Kreuz-Schraubendreher | Anzahl der Schlitz-Schraubendreher: | 7 Schlitz-Schraubendreher (6 x 38, 6 x 100, 8 x 150 mm) | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. 15 Schraubendrehern, 25 Bits, Handgriff zur Bit-Aufnahme, biegsame Verlängerung | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Anzahl der Teile: | 42 Teile |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, mannesmann schraubendrehersatz, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, Kreuzschraubendreher, Schlitzschraubendreher, Schraubendreher-Satz, Schraubendreher-Sätze, Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 12,55* | € 18,25* | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 13,00* | € 18,27* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 13,64* | € 19,71* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 18,44* | € 26,62* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 29,07* | € 39,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|