Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICK Feilensatz 1304401-2K 200mm 2K-Griff 5teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-481038300
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     1304401-2K
EAN/GTIN:
     4009215177169
Suchbegriffe:
Feilensatz
Werkstattfeilen Satz
Flachfeile
Flachfeilen
Besonders zu empfehlen für Arbeiten an Holz, Stahl, Eisen und NE-Metallen in Industrie, Handwerk und Hobby.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Feilen-Satz
Anzahl der Teile:
5 Teile
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
je 1 x Flachfeile, Halbrundfeile, Rundfeile, Halbrundraspel, Rundraspel
Hieblänge:
200 mm
Ausführung des Griffes:
2-Komponentengriff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,66*
€ 43,65*
Lager 1682
unbekannt
€ 5,95*
ab € 34,78*
€ 43,66*
€ 5,95*
ab € 35,19*
€ 45,52*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 60,79*
€ 73,46*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
0370096
ab € 100,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.