| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-481045200 Herst.-Nr.: 814609 EAN/GTIN: 4016138496918 |
| |
|
| | |
| ESD-Feinschraubendreher-Set mit Drehkappe zur Verwendung in Elektronik- und Feinmechanik. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schraubendreher-Satz | Anzahl der Kreuz-Schraubendreher (PH): | 3 Kreuz-Schraubendreher (PH 00/0/1) | Anzahl der Schlitz-Schraubendreher: | 3 Schlitz-Schraubendreher (2/2,4/3 mm) | Material: | Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl | Anzahl der Teile: | 6 Teile |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, schlitz schraubendreher satz, Kreuzschraubendreher, Schlitzschraubendreher, Schraubendreher-Satz, Schraubendreher-Sätze, Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,94* | € 31,48* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 22,06* | € 31,49* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 25,30* | € 34,94* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 27,19* | € 38,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|