| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-481119900 Herst.-Nr.: M63630 EAN/GTIN: 4003315850526 |
| |
|
| | |
| Ideal zum Tansport von Laub, Grasschnitt und kleinen Ästen. Selbststehend durch einen Spannring und 2 praktische Entleerungsgriffe. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Gartensack | Maße: | 67 x 76 cm (Ø x H) | Volumen: | 272 l | Anzahl der Tragegriffe: | 2 Tragegriffe | Material: | Polypropylen | Farbe: | grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gartensack, Laubsack, Schnittgutsammler, gartensack 272 l, gartensack, Gartenabfallsäcke, Gartenmüllsäcke, Gartensäcke, Grünschnittsack, Grünschnittsäcke, Laubsäcke |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 3,90* | € 6,23* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,20* | € 6,35* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,16* | € 7,23* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 16,17* | € 22,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|