Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Toilettenpapier SmartOne 472242 2-lagig weiß 6 Ro/Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-490007401
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     472242
EAN/GTIN:
     7322540656152
Suchbegriffe:
Einzelblatt-Toilettenpapier
Toilettenpapier-Einzelblätter
Klopapier
Toilettenpapier
Senken Sie den Papierverbrauch im Waschraum mit Tork SmartOne® Toilettenpapierrollen zur hygienischen Einzelblattentnahme. Die Rolle mit hoher Kapazität passt in viele SmartOne® Spender für anspruchsvolle, viel besuchte Waschräume. Das Ausgabesystem senkt den Verbrauch um bis zu 40 % verglichen mit Jumbo Spendern: Die Rolle hält länger und weniger Kontrollen sind nötig. Zudem vermeiden Sie Rohrverstopfung mit rasch zersetzbarem WC-Papier und profitieren von der praktischen Verpackung mit der Torl Easy Handling® Tragetasche.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SmartOne®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier SmartOne®
Variante:
Großrolle
Kompatibel mit:
T8-System
Rollendurchmesser:
19,9 cm
Kerndurchmesser:
4,4 cm
Anzahl der Lagen:
2-lagig
perforiert:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Tissue
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
1.150 Bl./Rl.
Packungsmenge:
6 Rl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: WC-Papier, WC-Tücher, WCpapier, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, toilettenpapier tork, klopapier, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,11834*
€ 7,75167*
12 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,18*
€ 7,78*
13 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 9,95*
ab € 6,40*
€ 8,05*
2 Tage
132
6
pro Stück
€ 1,95*
ab € 7,87167*
€ 9,91167*
Lager 1682
2
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 28,49*
€ 35,78*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,78*
€ 42,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,44*
€ 42,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,96*
€ 40,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,97*
€ 39,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,38*
€ 38,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,49*
€ 33,90
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 4,74834* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
472054
ab € 154,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.