Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esmeyer Kaffeetasse Heike 433-236 0,2l Porzellan weiß 6 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-490291301
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     433-236
EAN/GTIN:
     4007796027941
Suchbegriffe:
Kaffee-Garnitur
Kaffee-Gedeck
Kaffee-Geschirr
Kaffee-Service
Zeitloses, robustes Service für einen gelungenen Auftritt. Sehr widerstandsfähig und langlebig. Absolut Microwellenfest.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Heike
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kaffeetasse Heike
Einweg:
Nein
Maße:
7,8 x 5,8 cm (Ø x H)
Fassungsvermögen des Trinkgefäßes:
200 ml
spülmaschinengeeignet:
Ja
Werkstoff:
Porzellan
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
6 St./Pack.
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,95*
ab € 11,76*
€ 16,15*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 11,40*
€ 16,17*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,72*
€ 19,87*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 22,90*
€ 30,45*
9 Tage
7
pro Packung
€ 6,99*
ab € 37,79*
€ 48,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,15*
€ 19,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,95*
€ 18,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,11*
€ 17,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,78*
€ 17,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,30*
€ 17,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,76*
€ 13,99
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,96* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Caterado
400-2647
ab € 10,51*
Sonstiges
Esmeyer
250-092
ab € 10,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.