Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Feuerlöscher 20x20cm Hart-PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-490315900
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     490315900
EAN/GTIN:
     4003969004443
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlö...
Feuerlöscher F001 Brandschutzzeiche...
brandschutzschild iso 7010 feuerlös...
Rettungszeichen in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hinweisschild
Sonderform:
quadratisch
Maße:
20 x 20 cm (B x H)
Stärke:
1 mm
nachleuchtend:
Ja
Leuchtdichte:
55/8 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse B
selbstklebend:
Nein
witterungsbeständig:
Ja
Normnummer:
ASR A1.3/ISO 7010
Motiv:
F001 Feuerlöscher
Werkstoff:
Hart-PVC
Farbe:
rot/weiß
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschilder, Pictos, Schilder, Warnschilder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
210
1
€ 5,95*
ab € 2,89*
€ 4,42*
1
€ 7,95*
ab € 2,82*
€ 4,45*
3 Tage
293
10
Frei Haus
ab € 4,71*
€ 6,89*
3 Tage
293
1
€ 6,95*
ab € 4,72*
€ 7,01*
1 Tag
148
1
€ 5,59*
ab € 4,78*
€ 7,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
195052100
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.