Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unger Teleskopstiel OptiLoc ED450 4,5m Aluminium silber/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-490316600
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     ED450
EAN/GTIN:
     4017942991996
Suchbegriffe:
Fensterwischer Teleskopstange
Fensterwischer Teleskopstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Unger Teleskopstiel Opti Loc StripWasher Monsoon Strip, MicroStrip™ 1,5m Aluminium silber/grün
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Opti Loc
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Teleskopstiel Opti Loc
Verwendung für Produkt:
StripWasher Monsoon Strip, MicroStripT
Länge:
1,5 m
Durchmesser des Außengewindes:
18,8 mm
max. Länge des Teleskopstiel:
450 cm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
silber/grün
Anzahl der Teile:
3 Teile
Weitere Suchbegriffe: Teleskopstange Glasreinigung, Teleskopstiel, gerätestiel aluminium, teleskopstange glasreinigung, Besenstiele, Mophalter, Reinigungsgeräte, Reinigungsmittel, Stiele, Teleskopstiele
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 50,44*
€ 70,31*
3 Tage
4
€ 4,99*
ab € 50,09*
€ 70,32*
€ 4,19*
ab € 47,83*
€ 70,42*
16 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 57,02*
€ 79,43*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,56*
€ 80,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unger
WALB0
ab € 11,88*
Zubehör
Unger
EH250
ab € 3,97*
Zubehör
Unger
EH350
ab € 5,57*
Zubehör
Unger
EH450
ab € 6,02*
Zubehör
Unger
ES250
ab € 12,63*
Zubehör
Unger
ES350
ab € 13,01*
Zubehör
Unger
ES450
ab € 13,36*
Zubehör
Unger
SH250
ab € 11,86*
Zubehör
Unger
SH000
ab € 10,51*
Zubehör
Unger
ES550
ab € 18,79*
Zubehör
Unger
ab € 33,15*
Zubehör
Unger
CJNO0
ab € 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.