Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungsgeräte und Maschinen
>
Glasreinigung
>
Fensterwischer
>
Fensterwischer Teleskopstange
>
Artikel
UNGER Teleskopstange mit Gewindekonus, 3-teilig 3 x 1,50 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
847R-14282
Hersteller:
Unger
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4017942991996
Suchbegriffe:
Fensterwischer Teleskopstange
Fensterwischer Teleskopstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
UNGER - OPTILOC Teleskopstangen 3-teilig • Stabile Konstruktion • Eloxiertes, strang-gepresst-gezogenes, rostfreies Aluminium mit Nylon-verschluss und Gewinde-Konus • In verschiedenen Längen erhältlich
Weitere Informationen:
Hersteller:
Unger
Marke::
Unger
Stielarten:
Telekopstange
Material Gerätestiel:
Aluminium
Gewindeart:
Sicherheitskonus
Länge:
450 cm
... >
Reinigungsgeräte
>
Stiele
>
UNGER - OPTILOC Teleskopstangen 3-teilig
Weitere Suchbegriffe:
Teleskopstange Glasreinigung
,
Teleskopstiel
,
gerätestiel aluminium
,
teleskopstange glasreinigung
,
Langstiele
,
Ausziehbarer stiele
,
Langer stiele
,
Stiele
,
Langer stiele, Ausziehbarer stiele, Langstiele,
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 50,44*
€ 70,31*
Lager 847
3 Tage
4
€ 4,99*
ab € 50,09*
€ 70,32*
Lager 5698
€ 4,19*
ab € 47,83*
€ 70,42*
Lager 6B4HA
16 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 57,02*
€ 79,43*
Lager 2813
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,56*
€ 80,16*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
Lagerstand:
Lager 847
Versand:
Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 847
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unger WALB0 Staubtuch
Unger
WALB0
ab € 11,88*
Zubehör
ErgoTec Trägerteil, 25 cm
Unger
EH250
ab € 3,97*
Zubehör
ErgoTec Trägerteil, 35 cm
Unger
EH350
ab € 5,57*
Zubehör
ErgoTec Trägerteil, 45 cm
Unger
EH450
ab € 6,02*
Zubehör
Ergotec Wischer komplett, 25 cm
Unger
ES250
ab € 12,63*
Zubehör
Ergotec Wischer komplett, 35 cm
Unger
ES350
ab € 13,01*
Zubehör
Ergotec Wischer komplett, 45 cm
Unger
ES450
ab € 13,36*
Zubehör
Fenster Schaber 25cm Stiel
Unger
SH250
ab € 11,86*
Zubehör
Fensterschaber mit Griff
Unger
SH000
ab € 10,51*
Zubehör
Unger Fensterwischer ErgoTec 55cm Soft
Unger
ES550
ab € 18,79*
Zubehör
UNGER Visa Versa Fensterwischer und Einwascher in einem. 35 cm
Unger
ab € 33,15*
Zubehör
UNGER Winkelgelenk Kunststoff Ideal für schwer zugängliche Bereiche geeignet 1 Stück
Unger
CJNO0
ab € 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen