Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Trinkbecher
>
Bechersammler
>
Artikel
Hailo Wertstoffbehälter ProfiLine Öko XL 0935-202 Basis 38l grau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Hailo
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-490328580
Hersteller:
Hailo
Herst.-Nr.:
0935-202
EAN/GTIN:
4007126093523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Hailo ProfiLine Öko XL (Basiseinheit). Das flexible Mülltrennsystem. Basiseinheit. Herausnehmbarer Inneneimer. Mit Erweiterungs-Einheit beliebig erweiterbar. Inkl. Farbsticker zur Müllsorten-Kennzeichnung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ProfiLine Öko XL
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Abfalleimer ProfiLine Öko XL
Maße:
35,5 x 56 x 39,5 cm (B x H x T)
Volumen:
38 l
flammsicher:
Nein
Griffrand vorhanden:
Ja
Deckel vorhanden:
Ja
Gewicht:
4,2 kg
Garantiedauer:
3 Jahre
Werkstoff:
ABS Kunststoff
Farbe:
grau
Farbe des Deckels:
staubgrau
Anzahl der Sortierfächer:
1 Sortierfach
... >
Nützliches im Büro
>
Abfallbehälter & Müllbeutel
>
Abfalleimer
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Abfallbehälter für Außenanlagen
,
Abfallstation
,
Außenabfallbehälter
,
Bechersammler
,
Innenbehälter
,
Inneneimer
,
Inneneinsatz
,
Kunststoff-Abfallbehälter
,
Kunststoffabfallbehälter
,
Abfall-Korb
,
Abfallkorb
,
Müllkorb
,
Papiereimer
,
Papierkorb
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Tret-Abfalleimer
,
Tret-Mülleimer
,
Tretabfallbehälter
,
Tretabfalleimer
,
Tretabfallsammler
,
Treteimer
,
Tretmülleimer
,
inneneimer kunststoff hailo
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
abfallbehälter für außenanlagen grau
,
Abfallbehälter
,
Abfallboxen
,
Abfalleimer
,
Abfallkörbe
,
Abfallsammler
,
Abfalltonnen
,
Eimer
,
Müll
,
Müllbehälter
,
Mülleimer
,
Mülltonnen
,
Papierkörbe
,
Papiermülleimer
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8MLUH
4 Tage
50
Frei Haus
ab € 41,63*
€ 58,74*
Lager 1682
1 Tag
13
€ 5,95*
ab € 46,36*
€ 59,92*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 48,04*
€ 64,70*
Lager 467
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 51,41*
€ 66,74*
Lager 103
3 Tage
36
Frei Haus
ab € 53,59*
€ 71,07*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo ProfiLine Öko XL (Erweiterungseinheit), Flexibles Mülltrennsystem, 38 ltr
Hailo
0935-302
ab € 36,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen