Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esmeyer Servierset Boston 400-1790 16x16x24cm 3Schalen/1Halter silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Artikel-Nr.:
     1682-490746100
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     400-1790
EAN/GTIN:
     4007796027873
Suchbegriffe:
Dip-Schale
Dip-Schälchen
Dipschale
Dipschälchen
Snack- und Dip-Set Boston mit 3 Schalen und Halter. Durch Magente sind die Schalen beliebig abnehm- und aufsetzbar, damit die jeweilige Schale immer dort ist, wo sie benötigt wird.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
BOSTON
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Servierset BOSTON
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
3 Schalen, 1 Halter
Maße:
16 x 24 x 16 cm (B x H x L)
Durchmesser:
85 mm
Material:
Edelstahl, gebürstet
Farbe:
silber
Packungsmenge:
4 St./Pack.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
800
1
€ 4,95*
ab € 15,27*
€ 19,80*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 16,15*
€ 20,98*
Lager 1682
10
1
€ 5,95*
ab € 16,59*
€ 21,33*
1
€ 5,50*
ab € 16,29*
€ 21,85*
8 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 17,15*
€ 22,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 16,59* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Caterado
400-1657
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.