Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüssel Esmeyer 400-1790 Silber Snack und Dip


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6645861
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6645861
Artikel-Nr.:
     94QG7-6645861
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     400-1790
EAN/GTIN:
     4007796027873
Suchbegriffe:
Dip-Schale
Dip-Schälchen
Dipschale
Dipschälchen
Esmeyer Schüssel. Produktlinie: Boston. Material: Edelstahl. Farbe: Silber. Details: Snack- und Dipschüsseln. Spülmaschinenfest: Ja. Höhe: 240 mm. Durchmesser: 160 mm. Lieferumfang: 3 x Snack- und Dipschüsseln.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Höhe:
240 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
800
1
€ 4,95*
ab € 15,27*
€ 19,80*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 16,15*
€ 20,98*
1 Tag
10
1
€ 5,95*
ab € 16,59*
€ 21,33*
1
€ 5,50*
ab € 16,29*
€ 21,85*
8 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 17,15*
€ 22,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 16,15* pro Satz)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Caterado
400-1657
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.