Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SC Johnson PROFESSIONAL Hautschutzcreme UPW1L 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-494005600
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     UPW1L
EAN/GTIN:
     5010424014144
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
Universelle Creme zum Auftragen vor Arbeitsbeginn, um die Haut vor wasserlöslichen und -unlöslichen Arbeitsstoffen wie z. B. Öl und Reinigungsmittel zu schützen . Geeignet für die Lebensmittelbranche. Maße der Tube ca. 6 x 13 cm (B x L).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Stokoderm® PROTEC
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hautschutzcreme Stokoderm® PROTEC
Verwendung für Produkt:
SC Johnson PROFESSIONAL Hautschutzspender PRO1LDGER
geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln:
Ja
parfümiert:
Nein
silikonfrei:
Ja
Ausführung des Behälters:
Kartusche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
1 l
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 7,50*
ab € 15,31*
€ 19,94334*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,01*
€ 20,19*
1 Tag
13
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,12*
€ 20,62*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 15,58*
€ 21,41*
Lager 1682
38
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 20,25*
€ 26,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 20,25* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SC Johnson
WHB1LDS
ab € 18,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.