| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-494038000 Herst.-Nr.: 556311 EAN/GTIN: 4015544725827 |
| |
|
| | |
| Ideal für Hotels: Das Shampoo mit Aloe Vera-Duft reinigt und pflegt während der Haarwäsche. Es ist in einer besonders praktischen Pumpflasche abgefüllt. Auf diese Weise entnehmen Ihre Gäste das Shampoo hygienisch und sparsam in der gewünschten Menge. Das Hotel-Shampoo passt perfekt in die Wandhalter für Pumpflaschen. Am besten gleich mitbestellten. Inhaltsstoffe: AQUA,SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM CHLORIDE, COCAMIDE METHYL MEA, POLYQUATERNIUM-7, PARFUM, CITRIC ACID, DISODIUM EDTA, PHENOXYETHANOL, SODIUM BENZOATE, HEXYL CINNAMAL, LINALOOL, CI 42090, CI 19140. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Shampoo | Verwendung für Produkt: | HYGOSTAR Wandhalterung 556309, 556308, 556307, 556306 | Typbezeichnung des Duftes: | Aloe Vera | Ausführung des Behälters: | Pumpflasche | Material des Behälters: | Kunststoff | Inhalt: | 0,4 l |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,38* | € 4,67* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,13* | € 4,91* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 3,23* | € 5,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,00783* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|