Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REINEX Spülmittel Ultrafix 107 citrusfrisch ph-neutral 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1682-495012000
Hersteller:
     Reinex
Herst.-Nr.:
     107
EAN/GTIN:
     4068400001078
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirrreiniger
Geschirrspülmittel
Handspülmittel
Spülmittel
REINEX Geschirrspülmittel Ultra-Fix citrus nicht biologisch abbaubar pH-Wert: 6,8-7,2 Kunststoff 0,5l
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Ultra-Fix
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Geschirrspülmittel Ultra-Fix
Biozid-Produkt:
Ja
Typbezeichnung des Duftes:
citrus
Konsistenz des Materials:
flüssig
biologisch abbaubar:
Nein
frei von Mikroplastik:
Nein
pH-Wert:
6,8-7,2
Ausführung des Behälters:
Flasche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
0,5 l
GHS-Kodierungen:
GHS07
Signalwort:
Achtung
Gefahrenhinweise:
Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweise:
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: reinex geschirrreiniger, geschirrreiniger, geschirrspülmittel 500 ml, Flüssigreiniger, Geschirrspülreiniger, Handgeschirrspülmittel, Haushaltsreiniger, Reinigungsmittel, Spüli
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
352
1
€ 5,95*
ab € 0,66*
€ 1,07*
1 Tag
151
1
€ 5,00*
ab € 0,66*
€ 1,07*
1
€ 6,95*
ab € 0,71*
€ 1,18*
1
€ 4,19*
ab € 0,69*
€ 1,20*
1
€ 4,95*
ab € 0,93*
€ 1,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,00132* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
memo
H1149
ab € 4,32*
Ähnlich
Colgate-Palmolive
5245414
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.