Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coffeefair Reiniger 2453 für Milchaufschäumer 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-495033900
Hersteller:
     Coffeefair
Herst.-Nr.:
     2453
EAN/GTIN:
     4260429554805
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Eismaschinen-Reiniger
Eismaschinenreiniger
Kaffeeautomatenreiniger
Kaffeemaschinen-Reiniger
Coffeefair Kaffeeautomatreiniger 1l
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kaffeeautomatreiniger
Biozid-Produkt:
Ja
Produktverwendung:
Milchsystem
Inhalt:
1 l
GHS-Kodierungen:
GHS05
Signalwort:
Gefahr
Gefahrenhinweise:
Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweise:
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nach Gebrauch Hände und Gesicht gründlich waschen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Berührung mit der Haut: mit viel Wasser/Seife waschen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort Giftinformationszentrum/Arzt anrufen. Bei Hautreizung: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 6,43*
€ 9,61*
Lager 1682
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 6,73*
€ 9,78*
4 Tage
10
1
€ 5,45*
ab € 11,11*
€ 15,74*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,94*
€ 15,99*
4 Tage
10
5
Frei Haus
ab € 11,13*
€ 16,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 6,73* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coffeefair
2799
ab € 6,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.