Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frosch Neutralreiniger 116016 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-495049200
Hersteller:
     Werner & Mertz Gruppe
Herst.-Nr.:
     116016
EAN/GTIN:
     4001499960161
Suchbegriffe:
Neutralreiniger
Schonreiniger
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Der Frosch Neutral Reiniger ist ein besonders ergiebiger Allzweckreiniger für Böden, Holz-, Küchen- und Badmöbel sowie Kacheln und Sanitäreinrichtungen. Die Rezeptur mit Tensiden auf pflanzlicher Basis schont Haut und Materialien auch bei häufiger Anwendung. Die pH-hautneutrale Rezeptur eignet sich zudem hervorragend für die kleine Wäsche per Hand und zum Händewaschen. Seine sehr gute Hautverträglichkeit. Inhaltsstoffe: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Sodium Benzoate, Cocamidopropyl Betaine, Lactic Acid, Glycol Distearate, Parfum, Colorant.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Allzweckreiniger
Biozid-Produkt:
Nein
Typbezeichnung des Duftes:
neutral
parfümiert:
Nein
dermatologisch getestet:
Ja
biologisch abbaubar:
Ja
frei von Mikroplastik:
Ja
pH-Wert:
6,8
Ausführung des Behälters:
Flasche
Material des Behälters:
Kunststoff, 100 % recycelt
Inhalt:
1 l
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allzweckreiniger 1000ml, allzweckreiniger, tana professional allzweckreiniger, Bodenreiniger, Flüssigreiniger, Haushaltsreiniger, Innenreiniger, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
699
€ 5,95*
ab € 2,63*
€ 4,00*
2 Tage
312
€ 1,95*
ab € 2,64*
€ 4,01*
€ 4,95*
ab € 2,83*
€ 4,30*
€ 4,95*
ab € 2,83*
€ 4,30*
€ 7,95*
ab € 3,04*
€ 4,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 2,63* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Wencke OHG Industriechemie
96672
ab € 2,00*
Ähnlich
August Wencke OHG Industriechemie
97518
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.