| |
|
| Artikel-Nr.: 894-ER1008 Herst.-Nr.: 116016 EAN/GTIN: 4001499960161 |
| | | |
|
| | |
| Frosch Neutral Reiniger schonender Reiniger für Böden, Holz und Sanitäreinrichtungen Frosch® Neutral ReinigerSehr hautschonender Reiniger für Böden, Küchen- und Badmöbel sowie Kacheln und Sanitäreinrichtungen. - pflanzliche Rezeptur
- sehr hautschonend
- 5,5 pH-hautneutral
- für Handwäsche geeignet
- zum Händewaschen geeignet
- für alle Flächen
Anwendung: Bei normaler Verschmutzung 2 Esslöffel (24 ml) auf 5 L Wasser. Mindestlaugenmenge: 208 L Bei hartnäckiger Verschmutzung unverdünnt auftragen, einwirken lassen und gut abspülen. Nicht mit anderen Produkten mischen. Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 1.000 | Stück [VE]: | 1 | Produktart: | Reinigungsmittel | Produktkategorie: | Reinigungsmittel | Anwendungsbereich: | Bodenreinigung | Sanitärreinigung | Gebinde: | Flasche | Umweltschutz: | Frei von Mikroplastik | vegan | Konzentration: | gebrauchsfertig | pH-Wert: | 5,5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 2,23* | € 3,61* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 2,57* | € 3,96* | | | | | 2 Tage | | | | | € 1,95* | ab € 2,58* | € 3,97* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 2,78* | € 4,26* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 2,78* | € 4,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 2,78* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|