Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CILLIT BANG Kraftreiniger Schimmel & Hygiene 3235800 750ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1682-495062100
Hersteller:
     Reckitt Benckiser
Herst.-Nr.:
     3235800
EAN/GTIN:
     4002448082880
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
Geben Sie Schmutz & Schimmel keine Chance mit Cillit BANG Kraftreiniger schwarzer/weißer Schimmel & Hygiene. Unsere super effektive Formel entfernt in kürzester Zeit Schimmel, Verfärbungen und Bakterien! 100 % kraftvoll gegen Schimmel! Entfernt 99,9 % der Bakterien. Bis zu 2x stärkere Leistung dank sensationellem Sprühkopf! Entfernen Sie schwarzen und weißen Schimmel, Verfärbungen und Bakterien in kürzester Zeit. BANG Adieu Schimmel & Bakterien!
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Schimmel & Hygiene
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Badreiniger Schimmel & Hygiene
Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.):
UN3266
Biozid-Produkt:
Ja
Konsistenz des Materials:
flüssig
pH-Wert:
12,2-12,8
Ausführung des Behälters:
Sprühflasche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
0,75 l
GHS-Kodierungen:
GHS05
Signalwort:
Achtung
Gefahrenhinweise:
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise:
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Berührung mit der Haut: mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. Nicht anwendbar. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/regionalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
325
€ 5,95*
ab € 2,36*
€ 3,61*
3 Tage
30
€ 4,95*
ab € 2,35*
€ 3,62*
10 Tage
51
€ 5,99*
ab € 2,34*
€ 3,69*
2 Tage
270
€ 5,49*
ab € 2,51*
€ 3,82*
€ 7,95*
ab € 2,50*
€ 3,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,00315* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.