| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-495066100 Herst.-Nr.: 3256803 EAN/GTIN: 4251758407214 |
| |
|
| | |
| VANISH Fleckenentferner Oxi Action Pulver 1.650 g/Pack. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Oxi Action | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Fleckenentferner Oxi Action | Biozid-Produkt: | Nein | Konsistenz des Materials: | Pulver | Packungsmenge: | 1.650 g/Pack. | GHS-Kodierungen: | GHS05 | Signalwort: | Gefahr | Gefahrenhinweise: | Verursacht schwere Augenschäden. | Sicherheitshinweise: | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Nur in Originalverpackung aufbewahren. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort Giftinformationszentrum/Arzt anrufen. Bei Verschlucken: Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum/Arzt anrufen. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 11,51* | € 16,30* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 11,66* | € 16,38* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 11,26* | € 16,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.650 Gramm (ab € 0,00698* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|