Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-495067900 Herst.-Nr.: 101109062 EAN/GTIN: 7615400851652 |
| | |
|
| | |
| Sun Pro Formula Geschirrspültabs All in 1 von Pro Formula, mit NEUER verbesserter Formulierung und frischem Duft. Eine Komplettlösung mit integriertem Klarspüler und Salzfunktion, die hartnäckiges Fett und Flecken wie Kaffee, Tee und Lippenstift entfernt. Verhindert Kalkablagerungen und sorgt bei jedem Spülgang für strahlend saubere Tassen und Geschirr. Mit Pure Clean Technologie für extra-starke Entfernung von Schmutz und Fett, extra Hygieneeffekt, Klarspülfunktion und Regeneriersalzfunktion, Maschinenschutz sowie Glas- und Dekorschutz Extra Power gegen Angetrocknetes und Fett, Kaffee und Tee. Verhindert Kalkablagerungen in der Spülmaschine. Strahlend sauberes Geschirr bereits ab 50°C Spültemperatur und im Eco-Programm. In wasserlöslicher Folie verpackt, kein Auspacken nötig. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Professional All in 1 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Spülmaschinentabs Professional All in 1 | Biozid-Produkt: | Nein | parfümiert: | Ja | Packungsmenge: | 200 St./Pack. | GHS-Kodierungen: | GHS07 | Signalwort: | Achtung | Gefahrenhinweise: | Verursacht schwere Augenreizung. | Sicherheitshinweise: | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen oder ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maschinenspülmittel, Spülmaschinengeschirrreiniger, Spülmaschinenreiniger, Geschirrspülmaschinen-Tab, Geschirrspültabs, Spülmaschinen-Tabs, Spülmaschinentabs, maschinenspülmittel, Geschirrspülmaschinentabs, Reinigungsmittel, Spültabs |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 33,60* | € 44,02* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 35,43* | € 46,45* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 36,49* | € 49,45* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 39,06* | € 51,04* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 47,88* | € 62,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 200 Tabs (ab € 0,2394* pro Tab) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|