Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 690-222425 Herst.-Nr.: 101109062 EAN/GTIN: 7615400851652 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sun Pro Formula Spülmaschinentabletten All in 1 ist eine Komplettlösung mit integriertem Klarspüler und Salzfunktion. Klarspüler für außergewöhnlichen Glanz und Salz zur Verhinderung von Kalkablagerungen. Entfernt Fett und hartnäckige Flecken, wie Kaffee, Tee und Lippenstift. Sorgt bei jedem Spülgang für blitzsaubere Tassen und Geschirr. Vollständige Reinigung, geeignet für Maschinen mit langen Zyklen und manueller Dosierung. Waschen, Spülen, Salz, Glasschutz, Niedrigtemperatur und Maschinenschutz in einer Tablette. Außergewöhnliche Reinigung mit glänzenden Ergebnissen, phosphatfrei und umweltschonend. Strahlend sauber bei jeder Wäsche! Entfernt hartnäckige Fett-, Kaffee-, Tee- und Lippenstiftflecken. Glasschutz und makelloser Glanz. Mit eingebautem Klarspüler und Salzfunktion. Kein Vorspülen erforderlich. Wasserlösliche Folie. Muss nicht entfernt werden. Legen Sie 1 Tablette in die Maschine und vermeiden Sie es, sie mit nassen Händen zu berühren. Salz und Klarspüler müssen nicht hinzugefügt werden: diese Funktionen werden von der Tablette abgedeckt. Bei sehr hartem Wasser (>35°FH) wird empfohlen, Spülmaschinensalz hinzuzufügen. Reinigen Sie die Sprüharme regelmäßig und stellen Sie sicher, dass sie sich frei drehen können. Geben Sie nur spülmaschinenfestes Material in Ihren Geschirrspüler - kein Holz, Silber, Aluminium, Zinn, Kupfer, Antiquitäten, handbemalte Keramik und bestimmte Kunststoffarten. Um die beste Leistung zu erzielen, sollten Sie die Verpackung nach jedem Gebrauch wieder verschließen und die Tabletten vor Hitze und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Packungsinhalt: | 200 Tabs | Zertifikate und Zulassungen: | EU Ecolabel | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H319 Verursacht schwere Augenreizung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 690 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 33,68* | € 44,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 35,39* | € 46,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 42,20* | € 55,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 40,55* | € 55,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 46,99* | € 61,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 690 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 200 Tabs (ab € 0,1684* pro Tab) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 690 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 690 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|