Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Bürste Nylon 40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-496001500
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     496001500
EAN/GTIN:
     4003969022218
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste
WC-Bürste Kunststoff weiß/schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
WC-Bürste
Durchmesser der Bürste:
7,8 cm
Länge:
35 cm
Werkstoff:
Kunststoff
Material der Borsten:
PPN Polypropylen
Farbe:
weiß/schwarz
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, klobürste weiß, klobürste, wc-bürste soennecken, Bürsten, Klobürsten, Toilettenbürsten, WC-Bürsten, WC-Reiniger
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
664
1
€ 5,95*
ab € 0,70*
€ 1,19*
1
€ 7,95*
ab € 0,71*
€ 1,26*
4 Tage
578
30
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 2,32*
4 Tage
578
1
€ 6,95*
ab € 1,45*
€ 2,36*
2 Tage
377
1
€ 5,59*
ab € 1,47*
€ 2,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
449037900
ab € 1,01*
Ähnlich
Soennecken
449038200
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.