| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-496005700 Herst.-Nr.: SRB20 EAN/GTIN: 4017942400955 |
| |
|
| | |
| Sehr scharf (einseitig). Einfacher Wechsel. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | SRB20 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Ersatzklinge Schaber SRB20 | Verwendung für Produkt: | Unger SR03K, -04K, -20K, -50K, STMIN | Form: | Trapez | Länge der Klinge: | 40 mm | Material der Klinge: | Karbon | rostfrei: | Ja | Packungsmenge: | 5 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handschaber, Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte, Ersatzklingen Schaber, Schaber Ersatzklingen, Schaberklinge, Schabermesser, Schaberplatte, Trapezklinge, unger bügelklingen, trapezklinge, Ersatzklingen, Klingen, Reinigungsgeräte, Schaberklingen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,19* | ab € 1,23* | € 2,11* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 5,00* | ab € 1,29* | € 2,11* | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 1,51* | € 2,42* | | | | | | | | | | | pro Paket | € 7,95* | ab € 1,47* | € 2,44* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Paket | € 9,95* | ab € 1,87* | € 2,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|