Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfasermopp 50cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-496026000
Hersteller:
     Meiko Textil
Herst.-Nr.:
     942050
EAN/GTIN:
     4006737608553
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp
Für alle glatten und leicht strukturierten Oberflächen. Optimale. Reinigungswirkung bei leicht und normal verschmutzten Boden. Gleichmäßige Verteilung der Reinigungsflüssigkeit.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Standard
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Wischmopp Standard
Länge:
50 cm
max. Waschtemperatur:
95 °C
Werkstoff:
100 % Polyester
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, meiko microfaser weiß 50cm wischmop, microfasermopp, microfasermopp 50 cm, Aufnehmer, Bodentuch, Bodentücher, Reinigungsgeräte, Schrubber, Wischtuch, Wischtücher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
11
1
€ 5,95*
ab € 2,81*
€ 4,23*
1
€ 7,95*
ab € 2,80*
€ 4,35*
3 Tage
11
1
€ 6,95*
ab € 4,63*
€ 6,95*
1 Tag
8
1
€ 5,59*
ab € 4,70*
€ 7,05*
6 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 4,61*
€ 7,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vermop
4821
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.