Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfasermopp 50cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microfasermopp 50cm weiß
Microfasermopp 50cm weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-39976522946
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     942050
EAN/GTIN:
     4006737608553
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp
WITHOUT BRAND 942050 Wischmopp Standard 100 % Polyester weiß Für alle glatten und leicht strukturierten Oberflächen. Optimale. Reinigungswirkung bei leicht und normal verschmutzten Boden. Gleichmäßige Verteilung der Reinigungsflüssigkeit.
Weitere Informationen:
eClassID:
29110103
HerstellerNr:
942050
Werksnummer:
9199131761
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Polyester weiß
Produktart:
Wischmopp Standard
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 5,95*
ab € 2,81*
€ 4,23*
1
€ 7,95*
ab € 2,80*
€ 4,35*
4 Tage
11
1
€ 6,95*
ab € 4,63*
€ 6,95*
2 Tage
8
1
€ 5,59*
ab € 4,70*
€ 7,05*
Lager 1955
11
1
€ 5,99*
ab € 4,61*
€ 7,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vermop
4821
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.