| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1682-496047160 Herst.-Nr.: 496047160 EAN/GTIN: 4003969130623 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Tuch MICRO MASTER ist nass und trocken einsetzbar. Es nimmt Fett gut auf und ist leicht auswaschbar. Das Tuch ist lange haltbar. Es ist waschbar (nicht für Trockner geeignet) und auch nach mehrmaligem Waschen behält es seine Form. Aufgrund seiner Struktur ist es für die Reinigung von rauen Oberflächen mit starken Verschmutzungen sehr geeignet. Außerdem ist es in mehreren Farben erhältlich, sodass durch eine Trennung der Hygienebereich Kontaminationen vermieden werden können. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttypbezeichnung: | Micro Master Standard | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Microfasertücher Micro Master Standard | Maße: | 40 x 40 cm (B x L) | max. Waschtemperatur: | 60 °C | Werkstoff: | 80 % Polyester, 20 % Polyamid | Farbe: | grün |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, microfasertuch 40x40cm grün, allzwecktuch, microfaser allzwecktücher, Allzweckreinigungstuch, Allzweckreinigungstücher, Bildschirmreiniger, Bodentuch, Bodentücher, Bodenwischtuch, Bodenwischtücher, Fensterreiniger, Fenstertuch, Fenstertücher, Haushaltstücher, Lappen, Microfasertuch, Mikrofasertücher, Putzlappen, Putztücher, Reinigungsmittel, Reinigungstuch, Reinigungstücher, Trockentuch, Trockentücher, Tuch, Tücher, Wischtuch, Wischtücher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |