Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Plakatkalender 2025 5176-25 100x70cm 14M/1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-640329700
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5176-25
EAN/GTIN:
     4003630033208
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Die Soennecken Plakatkalender sind einzeln gerollt.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Plakatkalender
Kalenderjahr:
2025
Maße:
100 x 70 cm (B x H)
Kalenderaufteilung:
14 Monate/1 Seite
Grammatur:
200 g/m²
Wochenzählung vorhanden:
Ja
Arbeitstagezählung vorhanden:
Nein
feucht abwischbar:
Nein
Art der Verpackung:
Folienschlauch
Werkstoff:
Karton
Druckfarbe:
blau/gelb
Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Wand-Kalender, Wandkalender, jahreskalender soennecken, jahreskalender, jahreskalender 2025, Bürokalender, Jahresübersichten, Kalender, Planer, Projektplaner, Terminkalender, Urlaubskalender, Urlaubsübersichten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 0,94*
€ 1,77*
Lager 1682
23920
€ 5,95*
ab € 1,33*
€ 2,50*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.