Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FYSIC Ultraschallreiniger FC35 + UV-Licht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-680022500
Hersteller:
     Hesdo
Herst.-Nr.:
     FC35
EAN/GTIN:
     8712412593354
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Reinigen Sie Ihren Schmuck und lassen Sie ihn glänzen mit dem Fysic FC35 Ultraschallreiniger mit UV-Licht. Dieser Reiniger verfügt über UV-C-Licht, das dafür sorgt, dass alle Keime und Bakterien abgetötet werden. So entfernt er Schmutz von jeder Oberfläche und hat eine 360°-Rundum-Reinigung. Mit dem Reiniger können Sie verschiedene Reinigungsmodi einstellen: Ultraschall, UV-C-Licht oder die Doppelreinigung mit Ultraschall und UV-C-Licht. Neben den Reinigungsmodi können Sie auch die verschiedenen Zeitmodi einstellen: 180 sec (3 min), 300 sec (5 min) und 480 sec (8 min). Der Reiniger ist einfach zu bedienen, da Sie nur die Reinigungsmodi und Zeitmodi einstellen müssen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ultraschallreiniger
Maße:
209 x 113 x 140 mm (B x H x T)
Fassungsvermögen Wasser:
600 ml
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Netzspannung:
230 V
Leistung:
50 W
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Korb, Pinzette, Multitool, Handbuch
Gewicht:
1.003 g
Weitere Suchbegriffe: Ultraschallbäder, Ultraschallreiniger, Ultraschallreinigungsgerät, ultraschall reiniger, Reinigungsgeräte, Ultraschallreinigungsgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
3
€ 5,95*
ab € 50,95*
€ 67,24*
€ 5,95*
ab € 50,54*
€ 68,41*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.