| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-700002000 Herst.-Nr.: 571 EAN/GTIN: 4025999801489 |
| |
|
| | |
| Mit dem Twen Eco 10 können Sie mit ruhigem Gewissen rechnen - der Solarrechner wird aus 70 % recycelten Materialien hergestellt und schont durch den reinen Solarbetrieb mit seiner leistungsfähigen Solarzelle zusätzlich die Umwelt. Neben den Grundrechenarten bietet er weitere Funktionen. Große Solarzelle für sicheren Betrieb auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Eco 10 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tischrechner Eco 10 | Art des Displays: | LCD | Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: | 1 x 10-stellig | Speicher: | 1 Speicher (4 Tasten) | Grand Total-Speicher vorhanden: | Ja | Schnellkorrekturtaste vorhanden: | Ja | Doppelnulltaste vorhanden: | Ja | Vorzeichenwechseltaste vorhanden: | Ja | automatische Abschaltung vorhanden: | Ja | Prozentrechnung möglich: | Ja | Druckausgabe vorhanden: | Nein | weitere Funktionen: | Wurzelberechnung, Aufschlagsberechnung (MU) | Maße: | 92 x 25 x 150 mm (B x H x T) | Gewicht: | 90 g | Stromversorgung: | Solar-Energie | Netzanschluss vorhanden: | Nein | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 4,96* | € 7,91* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 5,12* | € 8,01* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 5,05* | € 8,12* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 5,43* | € 8,35* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,58* | € 8,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|