Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASIO Taschenrechner SL-320TER+ blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-700006450
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     SL-320TER+WA-EP
EAN/GTIN:
     4549526612367
Suchbegriffe:
Finanz-Rechner
Finanzrechner
College-Rechner
Collegerechner
Mit Plastiktasten und Key Rollover.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SL-320TER+
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Taschenrechner SL-320TER+
Art des Displays:
LCD
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
1 x 12-stellig
Speicher:
1 Speicher (3 Tasten)
Währungsumrechnung vorhanden:
Ja
Steuerberechnung möglich:
Ja
Doppelnulltaste vorhanden:
Ja
Vorzeichenwechseltaste vorhanden:
Ja
Prozentrechnung möglich:
Ja
Tausenderunterteilung vorhanden:
Ja
Mehrwertsteuerautomatik vorhanden:
Ja
weitere Funktionen:
Euro-Umrechnung
Maße:
70 x 8 x 118,5 mm (B x H x T)
Gewicht:
50 g
Farbe:
blau
Stromversorgung:
Batterie, Solar-Energie
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Schutzabdeckung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
€ 5,49*
ab € 5,98*
€ 9,02*
€ 4,00*
ab € 6,09*
€ 9,18*
€ 8,95*
ab € 6,22*
€ 9,49*
10 Tage
36
€ 5,87*
ab € 6,68*
€ 9,82*
Lager 1682
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 6,99*
€ 10,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.