Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASIO Schulrechner FX-85DECW-W-ET Solar/Batterie


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-700009700
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     FX-85DECW-W-ET
EAN/GTIN:
     4549526615566
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Der FX-85DE CW der neuen ClassWiz-Serie besitzt ein 4-Graustufen-Display, eine deutsche Menüführung und innovative Funktionen wie die Mathe Box und die QR-Code Funktion.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Casio FX-85DE CW ClassWiz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schulrechner Casio FX-85DE CW ClassWiz
Art des Displays:
Dot-Matrix
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
1 x 17-stellig, 1 x 10+2-stellig
trigonometrische Funktionen vorhanden:
Ja
statistische Berechnung möglich:
Ja
Anzahl der Bildpunkte (dots):
192 x 63 dots
Anzahl der Funktionen:
310 Funktionen
Anzahl der Variablenspeicher:
9 Variablenspeicher
Prozentrechnung möglich:
Ja
DEG/RAD/GRAD-Umrechnung möglich:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
weitere Funktionen:
Bruchrechnung, Winkelmaße DEG/RAD/GRAD, Zufallszahlen, Wertetabelle: 2 Funktionen, QR-Code Funktion
Maße:
77 x 10,7 x 162 mm (B x H x T)
Gewicht:
95 g
Farbe:
schwarz
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Hardcase
Stromversorgung:
Batterie, Solar-Energie
Art der Batterien/Akkus:
LR44
Anzahl der Batterien/Akkus:
1 Knopfzelle
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
189
pro Packung
€ 5,49*
ab € 17,97*
€ 25,29*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 18,47*
€ 25,81*
1 Tag
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 18,57*
€ 25,92*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 19,87*
€ 28,18*
Lager 1682
44
pro Packung
€ 5,95*
ab € 21,02*
€ 28,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,60*
€ 34,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,12*
€ 33,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,59*
€ 32,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,88*
€ 30,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,13*
€ 28,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,02*
€ 25,01
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 21,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Casio
FX-82DE CW
ab € 14,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.