Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triumph-Adler Tischrechner J-1210 solar 103975 12Zeichen Solar/Batt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-701000400
Hersteller:
     Olivetti
Herst.-Nr.:
     103975
EAN/GTIN:
     8020334166816
Suchbegriffe:
Finanz-Rechner
Finanzrechner
Calculator
Taschen-Rechner
Dieser komfortable Rechner im edlen Design begeistert viele Anwender. Extra große Ziffern in der aufstellbaren Flüssigkristall-Anzeige, griffsichere Gummitasten und viele nützliche Funktionen helfen den Büroalltag zu bewältigen. Neben der Euro-Umrechnungsfunktion erleichtert auch eine automatische Mehrwertsteuer-Berechnung das Kalkulieren. Der Solarbetrieb funktioniert ab 50 Lux Dämmerlicht, wenn es dunkler wird, übernimmt eine Batterie automatisch die Versorgung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
J 1210 Solar
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischrechner J 1210 Solar
Höhe des Zeichens:
16 mm
Art des Displays:
LCD
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
1 x 12-stellig
Speicher:
1 Speicher (3 Tasten)
Währungsumrechnung vorhanden:
Ja
Steuerberechnung möglich:
Ja
Schnellkorrekturtaste vorhanden:
Ja
Doppelnulltaste vorhanden:
Ja
Vorzeichenwechseltaste vorhanden:
Ja
Ausführung der Dezimalstellenwahl:
A, 0, 1, 2, 3, 4, 6, F
Rundungsautomatik vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Mehrwertsteuerautomatik vorhanden:
Ja
Prozentrechnung möglich:
Ja
weitere Funktionen:
Aufschlagsberechnung (MU), Wurzelberechnung, Euro-Umrechnung
Maße:
160 x 35 x 202 mm (B x H x T)
Gewicht:
320 g
Stromversorgung:
Batterie, Solar-Energie
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Taschenrechner, Rechen-Maschine, Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, batterie taschenrechner, taschenrechner, taschenrechner triumph adler, Additionsmaschinen, Rechenmaschinen, Rechner, Schulrechner, Schultischrechner
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 22,55*
€ 31,23*
1
€ 6,95*
ab € 22,48*
€ 31,39*
10 Tage
24
1
€ 5,87*
ab € 24,02*
€ 32,38*
1
€ 4,30*
ab € 23,94*
€ 32,41*
Lager 1682
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 24,42*
€ 32,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TA Triumph-Adler
J-1200
ab € 11,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.