Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischrechner TA J 1210 solar Euro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischrechner TA J 1210 solar Euro
Tischrechner TA J 1210 solar Euro
Artikel-Nr.:
     467-KATA875599
Hersteller:
     TA Triumph-Adler
Herst.-Nr.:
     B6409
EAN/GTIN:
     8020334166816
Suchbegriffe:
Finanz-Rechner
Finanzrechner
Calculator
Taschen-Rechner
  • Solar-Tischrechner mit Batteriepuffer u. Speicherwerterhaltung.
  • Große griffige Bedienelemente.
  • Übergroße schwenkbare Anzeige.
  • TAX und Mark Up-Funktion Quardratwurzel Registeraustausch Postenzähler.
  • Umrechnung Local-Währung in EURO oder vom EURO in Local-Währung.
Weitere Informationen:
Batteriebetrieb:
ja
Breite:
140 mm
Bruttogewicht:
0.456 kg
Deltaprozent:
nein
Display:
12-stellig
Doppelnulltaste:
ja
Fliess-/Festkomma/Berechnung:
ja
Grand-Total-Speicher:
nein
Konstantenspeicher:
ja
Marke:
TA
Mehrwertsteuerautomatik:
nein
Netzbetrieb:
nein
Prozentrechnung:
ja
Rundungsautomatik:
ja
Schnellkorrekturtaste:
ja
Solarbetrieb:
ja
Speicher:
ja
Tausenderteilung:
ja
Tiefe:
190 mm
Vorzeichenwechseltaste:
nein
Währungsumrechnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Taschenrechner, Rechen-Maschine, Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, twen calculator, taschen rechner, batterie taschenrechner, Druck, Druck-Tischrechner, DruckTischrechner, Kleinrechner, Solar, Solar-Tischrechner, SolarTischrechner
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 22,87*
€ 30,84*
1
€ 6,95*
ab € 22,86*
€ 31,47*
1
€ 7,95*
ab € 23,00*
€ 31,84*
Lager 467
1
1
€ 5,87*
ab € 24,02*
€ 32,23*
1
€ 4,30*
ab € 24,00*
€ 32,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TA Triumph-Adler
J-1200
ab € 11,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.