Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Ladekabel 46712 Mini-USB 1m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-728039890
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     46712
EAN/GTIN:
     4040849467127
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
mini usb kabel 1m
Goobay® USB-Kabel 1m schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
USB-Kabel
Typbezeichnung der USB-Version:
USB 2.0
Kabellänge:
1 m
Art des Anschlusses:
USB-A-Stecker/USB-Mini-B-Stecker
Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Farbe des Mantels:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, Anschlusskabel, Computerkabel, Druckerkabel, Druckerkonverter, Kabel, Netzwerkkabel, Patchkabel, USB-Kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1002
€ 9,90*
ab € 0,94*
€ 1,52*
Lager 1682
7
€ 5,95*
ab € 0,95*
€ 1,54*
€ 7,95*
ab € 1,01*
€ 1,67*
€ 6,90*
ab € 1,01*
€ 2,51*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 1,73*
€ 2,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
49273
ab € 1,99*
Zubehör
Goobay
49282
ab € 1,86*
Zubehör
Goobay
49283
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.