Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Aktenvernichter Optimum AutoFeed+ 2020050XEU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-760004000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     2020050XEU
EAN/GTIN:
     5028252613866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
Keine Zeit, am Aktenvernichter zu stehen? Beim Schreddern großer Papiermengen sparen Rexel Autofeed Aktenvernichter bis zu 98 % Ihrer Zeit - genau die Wartezeit, die bei einem Standard-Schredder für die manuelle Papierzuführung benötigt wird. Warum also warten, wenn Sie auch automatisch mit Rexel schreddern können? Kaufen Sie im Zeitraum 01.09.2024 - 28.02.2025 einen der an der Cashback-Aktion teilnehmenden Aktenvernichter. Gehen Sie auf https://cashback.officerewards.eu/ und registrieren Sie dort Ihren Aktenvernichter und laden Ihren Rechnungsbeleg hoch. Wählen Sie die Cashback-Option oder spenden Sie den Betrag an eine Hilfsorganisation. Nach Prüfung Ihre Registrierung wird Ihre Cashback-Prämie via BACS Zahlung ausgezahlt bzw. der Betrag an wohltätige Organisationen gespendet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Optimum AutoFeed+ 50X
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter Optimum AutoFeed+ 50X
Anwendungsbereich:
Home-Office
Sicherheitsstufe:
P-4
DSGVO-konform:
Ja
Maße:
36,3 x 40,5 x 43 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
28 mm/s
Schnittbreite:
4 mm
Partikellänge:
28 mm
Eingabebreite:
220 mm
Schneidleistung (80 g/m²):
6 Bl. manuell, 50 Bl. automatisch (80 g/m²)
Laufzeit:
10 min
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Motorleistung:
200 W
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Ein-/Ausschalter vorhanden:
Ja
Gehäuseoberteil abnehmbar:
Nein
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Schalldruckpegel:
55 dB
Auffangvolumen:
20 l
Garantiedauer:
2 Jahre
Gewicht:
11,6 kg
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter rexel, großmengen shredder, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 143,94*
€ 177,00*
€ 5,50*
ab € 143,47*
€ 177,00*
Frei Haus
ab € 148,73*
€ 181,25*
2 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 154,07*
€ 187,18*
Lager 1682
17
Frei Haus
ab € 169,45*
€ 201,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,82*
€ 240,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,37*
€ 227,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,42*
€ 217,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,97*
€ 207,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,45*
€ 201,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 16,00*
Zubehör
Rexel
2101949
ab € 23,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.