Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Notebookschloss 93037 Sicherheitsschloss Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-785008200
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     93037
EAN/GTIN:
     4040849930379
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
Sichern Sie Ihr Notebook z.B. auf Messen gegen Diebstahl.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Notebookschloss
Länge:
1,5 m
max. Durchmesser des Kabels:
4,5 mm
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Art des Anschlusses:
Sicherheitsanschluss
Werkstoff:
Stahl, kunststoffummantelt
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Notebookschloss, Notebookzahlenschloss, PC-Diebstahlsicherung, laptopschloss, Diebstahlschutz, Diebstahlsicherung, Laptopschlösser, Notebookschlösser, Notebookzubehöre, Schloss, Schlösser
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
61 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 3,00*
€ 4,59*
1
€ 7,95*
ab € 3,19*
€ 4,98*
Lager 1682
31
1
€ 5,95*
ab € 3,27*
€ 4,99*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,93*
€ 5,92*
3 Tage
35
10
Frei Haus
ab € 5,84*
€ 8,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
57199
ab € 22,38*
Zubehör
Goobay
93038
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.