Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Webcam C-400 00139991


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-785075100
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00139991
EAN/GTIN:
     4047443452092
Suchbegriffe:
Laptop Webcam
Notebook Cam
Notebook Webcam
Web Cam
Hochauflösende Full-HD-Qualität. Integriertes Mikrofon ermöglicht Voice-over-IP, z.B. Skype, Teams, Zoom, YouTube. Verschließbare Linse schützt vor Spionageangriffen durch Hacker. Fester Stand am Drehort: dank 1/4“-Gewinde an allen gängigen Stativen montierbar. Stand-/Klemmfuß zur Montage an TFT- und Notebookbildschirmen. Plug & Play: treiberlose Installation durch UVC.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
C-400
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Webcam C-400
Maße:
55 x 50 x 92 mm (B x H x T)
Erfassungsbereich:
75 °
Bildformat:
16:9
Bezeichnung der Computerauflösung:
FHD
max. Auflösung:
1.920 x 1.080 Pixel
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2 Megapixel
Systemanforderung:
Windows®, Mac universell
Art des Anschlusses:
USB 2.0
max. Schwenkbereich:
360 °
integriertes Mikrofon vorhanden:
Ja
Stromversorgung:
USB
Kabellänge:
1,8 m
Betriebsanleitung vorhanden:
Ja
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Web Kamera, Webcam, hama web cam, web cam, webcam 1920x1080, Kameras, Livecams, Webcams
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 4,99*
ab € 26,83*
€ 36,02*
€ 5,46*
ab € 28,73*
€ 38,23*
€ 4,00*
ab € 29,28*
€ 39,38*
€ 3,90*
ab € 29,55*
€ 39,38*
Lager 1682
12
€ 5,95*
ab € 36,99*
€ 48,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00053950
ab € 12,34*
Ähnlich
Hama
00139992
ab € 35,52*
Ähnlich
Hama
00139995
ab € 91,70*
Ähnlich
Hama
00139993
ab € 54,22*
Ähnlich
Hama
00139989
ab € 60,95*
Ähnlich
Rapoo
00192417
ab € 26,13*
Ähnlich
uRage
00186090
ab € 61,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.