Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama PC-Webcam C-400, 1080p


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00139991
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00139991
EAN/GTIN:
     4047443452092
Suchbegriffe:
Laptop Webcam
Notebook Cam
Notebook Webcam
Web Cam
Gestochen scharf – Videos und Live-Streams in bester Qualitat: Ob Homeschooling oder Skype-Call mit der Family, unsere Full-HD-Webcam liefert hochauflosende Bild- und Tonaufnahmen. Die verschliesbare Kameraabdeckung schutzt Ihre Privatsphare, wenn Sie die Cam gerade nicht nutzen. - hochauflosende Full-HD-Qualitat im 16:9-Format - integriertes Mikrofon ermoglicht Voice-over-IP, z.B. Skype, Teams, Zoom, YouTube - verschliesbare Linse schutzt vor Spionageangriffen durch Hacker - fester Stand am Drehort: dank 1/4-Gewinde an allen gangigen Stativen montierbar - erstellen von Bildern und Videos am Notebook/PC und ideal zum Streamen oder Chatten mit diversen Instant-Messaging-Anwendungen (z.B. Skype, Teams, Zoom)- Unterstutzung der Full-HD-Breitbildauflosung 1080p (1920 x 1080) fur Aufnahmen in hochster Bild- und Tonqualitat - Stand-/Klemmfus zur Montage an TFT- und Notebookbildschirmen - Plug & Play: treiberlose Installation durch UVC Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, ab MAC OS 10.4.3 Lieferumfang: - 1 PC-Webcam C-400 - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
148.59 g
Hohe:
15.5 cm
Lange:
13 cm
Breite:
6 cm
Breite x Hohe x Lange:
5.5 x 5 x 9,2 cm
Kabellange:
1,8 m
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Mikrofontyp:
Mono 2x
USB-Standard:
USB-2.0
Mikrofon:
Mono
Max. Schwenkbereich:
360 Grad
Bildauflosung (interpoliert):
1920 x 1080 Pixel
Zusatzfunktionen:
1/4 Zoll-Gewinde, Autom. Belichtungsanpassung, Eingebautes Mikrofon, SPY - Protection, Status LED, UVC – Modus, Verstellbarer Neigungswinkel
Bildrate:
30 Bilder pro Sekunde bei 1080p
Megapixel:
2
Bildauflosung:
1920 x 1080 Pixel
Videoauflosung:
1920 x 1080 Pixel
Blickwinkel:
75°
Farbe:
Schwarz
Kompatible Betriebssysteme:
Mac/Windows
Fokus:
Fixed Focus
Weitere Suchbegriffe: Web Kamera, Webcam, hama web cam, web cam, webcam 1920x1080, Computer, Kamera, Buro, Internet, Computerzubehor, Burobedarf, Computer Zubehor, Cam, Web
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8066
6
€ 4,99*
ab € 26,93*
€ 35,83*
€ 5,46*
ab € 28,76*
€ 37,98*
€ 4,00*
ab € 29,17*
€ 39,06*
€ 3,90*
ab € 29,57*
€ 39,06*
2 Tage
15
€ 5,95*
ab € 30,21*
€ 39,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00053950
ab € 12,97*
Ähnlich
Hama
00139992
ab € 35,71*
Ähnlich
Hama
00139995
ab € 91,30*
Ähnlich
Hama
00139993
ab € 54,91*
Ähnlich
Hama
00139989
ab € 61,10*
Ähnlich
Rapoo
00192417
ab € 26,04*
Ähnlich
uRage
00186090
ab € 61,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.