Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Lautsprecher HomePod Mini MY5H2D/A weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Kein Bild vorhanden
Produktabbildung - Kein Bild vorhanden
Artikel-Nr.:
     1682-785088001
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MY5H2D/A
EAN/GTIN:
     190199710573
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
Vollgepackt mit Innovationen klingt der HomePod mini überraschend groß für einen so kleinen Laut­sprecher. Bahnbrechendes Computational Audio sorgt für vollen, detailreichen Sound wie bei einem viel größeren Laut­sprecher - und der HomePod mini hört deine Stimme auch dann noch, wenn er richtig aufdreht. Der HomePod mini passt überall in dein Haus. Seine elegante Form ist von einem nahtlosen Netzgewebe umschlossen, das für den ausgehenden Sound fast vollkommen durchlässig ist. Oben sorgt eine Touch-Oberfläche mit Hintergrund-Beleuchtung für schnelle, einfache Bedienung. Mit mehreren HomePod mini Laut­sprechern schaffst du ein zusammen­hängendes Soundsystem für dein ganzes Zuhause. Beeindruckendes Audio überall im Haus zu haben ist ganz einfach. Und du kannst über jeden HomePod mini alles steuern, egal wo du bist. Der HomePod mini funktioniert auch mit deinen anderen Apple Geräten für Features wie Intercom, so dass du schnell mit deiner Stimme kommu­nizieren kannst. Nimm einen Anruf an, der auf deinem iPhone eingeht, entspanne dich bei deinen Lieblings­serien auf Apple TV, hör Musik von deinem Mac - der HomePod mini funktioniert nahtlos mit allen deinen Apple Geräten und bringt deinen Sound auf das nächste Level. Du kannst sogar ein Stereo-Paar einrichten - zwei HomePod mini Lautsprecher, die im selben Raum gekop­pelt sind, erzeugen linke und rechte Kanäle für eine raumfüllende Klang­atmosphäre. Falls du gerade Musik oder einen Podcast hörst und aus dem Haus musst, kannst du auf deinem iPhone weiterhören, ohne etwas zu verpassen. Halte dein iPhone einfach an deinen HomePod mini und es spielt dort weiter, was du gerade hörst. Du kannst sogar spüren, wie sich dein iPhone und der HomePod mini virtuell verbinden, wenn der Sound übertragen wird.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
HomePod Mini
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Lautsprecher HomePod Mini
Abmessungen:
9,79 x 8,43 cm (Ø x H)
Sound-Modus:
Mono
Systemanforderung:
iOS
Erfassungsbereich:
360 °
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Bluetooth Schnittstelle vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Bluetooth-Version:
5.0
Freisprechen vorhanden:
Ja
Lautstärkeregler vorhanden:
Ja
Fernbedienung vorhanden:
Nein
Sprachsteuerung vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Netzteil
Betriebsanleitung vorhanden:
Ja
Gewicht:
345 g
Farbe:
weiß
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 84,91*
€ 105,10*
Frei Haus
ab € 85,06*
€ 105,41*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,54*
€ 106,76*
28 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 87,24*
€ 107,29*
Lager 1682
3
Frei Haus
ab € 91,85*
€ 112,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,80*
€ 134,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,40*
€ 133,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,62*
€ 117,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,85*
€ 109,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.