Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Maus M720 910-004791 Bluetooth schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-785089190
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-004791
EAN/GTIN:
     5099206065086
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Mit der M720 Triathlon-Maus arbeiten Sie auch bei Verwendung mehrerer Geräte produktiv. Pairen Sie Ihre Maus mit 3 Computern und wechseln Sie zwischen ihnen ganz bequem mit der Taste unter dem Daumen. Dank der 3 beleuchteten Zahlen wissen Sie immer ganz genau, mit welchem Gerät die Maus verbunden ist. Mit dem reibungslosen Scrollrad können Sie lange Dokumente und Webseiten durchfliegen und jederzeit sofort anhalten. Oder nutzen Sie Click-to-Click-Bildläufe, wenn Präzision gefragt ist. Wie ein richtiger Athlet kann die M720 enormen Belastungen - bis zu 10 Millionen Klicks - standhalten. Die großzügig designte Maus liegt mit ihrer weich gummierten Oberfläche angenehm in der Hand. Nutzen Sie alle Möglichkeiten der M720 mit Logitech Flow für absolut reibungsloses Arbeiten über mehrere Computer hinweg. Sie haben die Möglichkeit, Ihren Mauszeiger über drei Computer hinweg zu bewegen und sogar Text, Bilder und Dateien von einem Computer zum anderen zu kopieren und einzufügen. Definitiv effizienter als sich selbst E-Mails zu senden. Mit einer einzigen Batterie können Sie die Maus 24 Monate lang nutzen. Wenn die Batterie zur Neige geht, wird dies über die LED angezeigt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
M720 TRIATHLON
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Optische PC Maus M720 TRIATHLON
Maße:
7,4 x 4,5 x 11,5 cm (B x H x T)
geeignet für Händigkeit:
Rechtshänder
Systemanforderung:
Windows®, Mac universell
Art des Anschlusses:
USB-A
optische Auflösung:
1.000 dpi
Reichweite:
10 m
Anzahl der Tasten:
8 Tasten
Ein-/Ausschalter vorhanden:
Ja
Bluetooth Schnittstelle vorhanden:
Ja
Stromversorgung:
Batterie
Art der Batterien/Akkus:
AA/Mignon
Anzahl der Batterien/Akkus:
1 Batterie
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Unifying-EmpfängerT
Betriebsanleitung vorhanden:
Ja
Gewicht:
135 g
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, Gaming Maus, Logitech Mäuse, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, logitech funkmaus schwarz, logitech mäuse, logitech mäuse kabellos, Bluetoothmaus, Bluetoothmäuse, Computermaus, Computermäuse, Eingabegeräte, Funkmäuse, Maus, Mäuse, Mouse, Multimediazubehöre, PC-Maus, PC-Mäuse
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
532
€ 4,50*
ab € 37,57*
€ 45,47*
1 Tag
500
€ 7,50*
ab € 37,40*
€ 45,49*
€ 8,50*
ab € 38,04*
€ 46,11*
3 Tage
100
€ 6,29*
ab € 37,88*
€ 46,13*
Lager 1682
10
€ 5,95*
ab € 67,58*
€ 79,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
960-001088
ab € 59,75*
Zubehör
Logitech
915-000240
ab € 115,68*
Zubehör
Logitech
910-001949
ab € 24,07*
Zubehör
Logitech
910-002731
ab € 10,91*
Zubehör
Logitech
910-004879
ab € 19,21*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,03*
Zubehör
Logitech
910-004909
ab € 14,95*
Zubehör
Logitech
910-004910
ab € 20,65*
Zubehör
Logitech
910-003506
ab € 84,98*
Zubehör
Logitech
910-004861
ab € 81,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.