Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Webcam W2000 K81175WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-785091200
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     K81175WW
EAN/GTIN:
     085896811756
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Web Cam
Web Kamera
Viele Anwender sind mit den technischen Vorkenntnissen, die für eine optimale Desktop-Einrichtung erforderlich sind, sowie mit den verschiedenen Softwarepaketen, die sie für die Durchführung von Videokonferenzen benötigen, überfordert. Sie benötigen stattdessen eine Lösung, die ihnen die Arbeit erleichtert. Die für Videokonferenzen optimierte W2000 liefert Videos in hoher Qualität (1080p bei 30fps), ein omnidirektionales Mikrofon mit Noise-Cancellation und einzigartige Funktionen für mehr Privatsphäre, optimale Kameraplatzierung und verbesserte Bilder bei schwierigen Lichtverhältnissen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
W2000
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Webcam W2000
Maße:
89 x 53,7 x 48 mm (B x H x T)
Erfassungsbereich:
75 °
Bezeichnung der Computerauflösung:
Full HD
max. Auflösung:
1.920 x 1.080 Pixel
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2 Megapixel
Systemanforderung:
Windows® 10, Mac universell
Art des Anschlusses:
USB-A, USB-C
max. Schwenkbereich:
360 °
max. Neigungswinkel:
27 °
digitaler Zoom:
2-fach Zoom
integriertes Mikrofon vorhanden:
Ja
Stromversorgung:
USB
Kabellänge:
1,5 m
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Adapter USB-A/USB-C
Betriebsanleitung vorhanden:
Ja
Gewicht:
25 g
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Webcam, webcam 1920x1080, kamera für videokonferenz, kensington webcam, Kameras, Livecams, Webcams
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 40,92*
€ 51,20*
Lager 1682
4
pro Stück
€ 5,95*
ab € 43,07*
€ 53,70*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 43,14*
€ 54,14*
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,70*
€ 54,71*
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 44,05*
€ 54,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.