Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay HDMI Kabel 60624 5m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-785091490
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     60624
EAN/GTIN:
     4040849606243
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
PlayStation Zubehör
hdmi kabel typ-a auf typ-a 5m gooba...
Hochauflösende Signalübertragung bietet den optimalen Genuss. Zudem unterstützt das Kabel alle gängigen Features wie ARC (Audio Return Channel), HDCP oder 3D. Das HDMI-Kabel verbindet Fernseher/TV-Geräte oder PC-Monitore mit Spielekonsolen (wie z. B. Playstation oder Xbox), Beamer/Projektoren oder Streaming-Empfänger (wie z. B. Amazon Fire TV, Apple TV). Fortschrittliche Technik garantieren eine einwandfreie Signalübertragung, klare Bildqualität, beispiellose Videoqualität sowie gestochen scharfen und präzisen Sound. Ein Integrierter Ethernet-Kanal spart zusätzliche Netzwerk- oder Audiokabel. Unterstützt Audio Return Channel (ARC) und High Dynamic Range (HDR).
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
HDMI Kabel
Bezeichnung der Computerauflösung:
4K
Datenübertragungsrate:
18 Gbit/s
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
vergoldet
Art des Anschlusses:
HDMI-Stecker/HDMI-Stecker
Kabellänge:
5 m
Farbe des Mantels:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige, hdmi kabel sonstige 4k*2k, Computerkabel, HDMI Kabel, Monitorkabel, Multimediazubehöre, PC-Kabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,91*
€ 3,27*
4 Tage
5611
€ 9,90*
ab € 1,92*
€ 3,27*
€ 3,90*
ab € 2,16*
€ 3,68*
€ 7,95*
ab € 2,21*
€ 3,86*
Lager 1682
80
€ 5,95*
ab € 2,30*
€ 3,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.