Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Bluetooth Maus
>
Artikel
Logitech Maus Trackball MX Ergo 910-005179 Funk schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-785094690
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
910-005179
EAN/GTIN:
5099206073081
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Dieser fortschrittlichste Logitech Trackball ist ideal geeignet für Trackball-Fans und Anwender, die auf der Suche nach einer Alternative zu Mäusen und Touchpads sind. Sorgt für 20 % weniger Muskelbelastung im Vergleich zu einer handelsüblichen Maus. Die MX ERGO verfügt über ein einzigartiges anpassbares Scharnier für personalisierten Bedienkomfort sowie die neueste Tracking-, Scrolling- und Energiemanagement-Technologie. Logitech FLOW™ ermöglicht mühelose Steuerung über mehrere Computer hinweg. Ein einzigartiges verstellbares Scharnier ermöglicht das genaue Einstellen des richtigen Winkels zwischen 0°und 20° für eine natürlichere Handposition und mehr Bedienkomfort. Passen Sie zur optimalen Steuerung mit nur einem Tastendruck die Geschwindigkeit und Genauigkeit Ihres Cursors an. Erledigen Sie Aufgaben schneller mit sofortigem Zugriff auf Verknüpfungen. Das Präzisionsscrollrad ermöglicht horizontales Scrollen mit praktischem Mittelklick. Verbinden und bedienen Sie zwei Geräte gleichzeitig. Wechseln Sie ganz einfach zwischen ihnen und erweitern Sie Ihre Erfahrung beim Arbeiten mit der Logitech FLOW™-Technologie. Nutzen Sie die „Kopieren-und-Einfügen“-Funktion für Text, Bilder und Dateien über mehrere Computer hinweg. Der Akku hält bei voller Ladung bis zu 4 Monate. Eine Minute Aufladen ergibt einen ganzen Tag Nutzung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MX Ergo
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trackball MX Ergo
Maße:
9,98 x 13,25 x 5,14 cm (B x H x T)
geeignet für Händigkeit:
Rechtshänder
Systemanforderung:
Windows®, Mac universell
Art des Anschlusses:
USB
Technologie des Sensors:
optisch
Stromversorgung:
Akku
Art der Batterien/Akkus:
Akku Li-Polymer
Anzahl der Batterien/Akkus:
1 Akku
optische Auflösung:
440 dpi
Reichweite:
10 m
Bluetooth Schnittstelle vorhanden:
Ja
Anzahl der Tasten:
8 Tasten
Kabel inbegriffen:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Unifying-Empfänger, Mikro-USB-Ladekabel
Betriebsanleitung vorhanden:
Ja
Gewicht:
259 g
Farbe:
schwarz
... >
Technik & Zubehör
>
Tastaturen & Mäuse
>
Maus
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Ergonomische Maus
,
Senkrechte Maus
,
Vertikalmaus
,
Logitech Mäuse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Maus mit Trackball
,
PC Trackball
,
Trackball
,
Trackball (PC)
,
Trackball PC
,
Trackball-Maus
,
ergonomische maus rechts logitech bluetooth
,
logitech mäuse
,
logitech maus kabellos
,
Computermäuse
,
Eingabegeräte
,
Mäuse
,
Mulitmediazubehöre
,
Notebookmaus
,
Notebookmäuse
,
PC Mäuse
Angebote
(30)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1817
2 Tage
185
€ 4,50*
ab € 50,76*
€ 62,85*
Lager 2012
2 Tage
100
€ 4,79*
ab € 50,94*
€ 62,86*
Lager 6414
€ 8,50*
ab € 51,65*
€ 63,01*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 51,44*
€ 63,01*
Lager 1682
2 Tage
7
€ 5,95*
ab € 58,94*
€ 71,29*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Split Ergonomische Tastatur, QWERTY (UK), schwarz, drahtgebundenen
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,94*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Compact Break, kompakte Tastatur mit Pausensoftware, QWERTY (UK), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,46*
Zubehör
R-Go Tools HE Sport R-Go , Ergonomische Maus, Mittel (Handlänge 165-185mm), rechtshändig, Bluetooth, Rot
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen